Descripción:
Con la tira de muela de limpieza gruesa para la mini amoladora angular, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material Strip-It se corta a la forma del disco y se pega al eje roscado de nylon. La tira roja de muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar en negro (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.
Característica:
- Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
- Idoneidad material: acero fino, acero, plástico/PVC
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: GR S GRUESA
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
- Diámetro: 50 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor
- La estructura enriquecida con fibra de nylon garantiza un rectificado agresivo
- No hay grasa o embotamiento de la lavadora
- Sin componentes corrosivos
Aplicación:
- Para eliminar el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo con la mini amoladora angular
Recomendación:
- Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
- Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
- Versión S EX. GROB SUAVE (marrón) para una máxima flexibilidad y reducción de la vibración
Características especiales:
- Baja generación de calor
- La más alta agresividad