Descripción:
Los discos PREMIUM SCM Quick-Change para la mini amoladora angular simplifican fundamentalmente el tratamiento superficial de una amplia variedad de piezas de trabajo. El manejo sencillo y el montaje más rápido de los discos reduce el tiempo de mecanizado muchas veces. Como resultado, los mejores resultados de superficie se pueden lograr en el menor tiempo posible y se guardan pasos de trabajo completos. Esto se logra, entre otras cosas, con las tasas de eliminación más altas en la reducción de las profundidades de rugosidad, la eliminación de manchas, el suavizado de superficies, así como la limpieza y eliminación de soldaduras.
Característica:
- Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
- Idoneidad material: acero fino, Plástico / PVC, Metales no ferrosos, Acero, Madera
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SCM A Medium
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
- Diámetro: 50 mm
- Tamaño del grano: 40
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- El tiempo de procesamiento más corto gracias a la fácil manipulación y montaje
- El versátil campo de aplicación permite el ahorro de 1-3 pasos de trabajo
- Mejor durabilidad/duración/vida útil y muy buena eliminación de stock
Aplicación:
- Para reducir las profundidades de rugosidad, suavizar superficies y limpiar y eliminar soldaduras en una amplia gama de materiales
- Ideal para zonas de difícil acceso
Recomendación:
- granulación / granulometría ″EXTRA GRUESO/EXTRA Medium″ para la limpieza, eliminación de óxido, desbarbado y para una fácil eliminación
- granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
- granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
- granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final
Características especiales:
- Los tiempos de procesamiento más cortos y el ahorro de pasos de trabajo
- El mejor durabilidad/duración/vida útil
- La mayor eliminación de stock