DISCOS ZA-P48 PE Y QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 50 x S

Número de artículo: 112471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112471
EAN / GTIN 9003171124712
Número del fabricante 112471

Descripción

Descripción:

Con el muela de fibra PREMIUM DE Cambio Rápido, el trabajo como el desbarbado o desbarbado en lugares de difícil acceso se puede hacer en poco tiempo. Gracias a su construcción robusta y una capa de enfriamiento adicional, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. Benefíciese de nuestros discos simples y sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P48 PE Y ZA40
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La alta agresividad garantiza la máxima eliminación de stock
  • Herramienta muy duradera gracias a la estructura del producto de tres capas en combinación con corindón de circonio y una capa de enfriamiento
  • La construcción robusta garantiza bajos brotes de grano y alta estabilidad de borde

Aplicación:

  • Para aplicaciones de molienda rugosa, para desoxidar y desbarbar superficies normales y duras en áreas de difícil acceso hechas de acero y acero fino

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra