Extensión Hi-Lok de 6,3 mm (1/4 ″) L.54 mm D.13 mm

Número de artículo: 11240011
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11240011
EAN / GTIN 4018754012503
Número del fabricante 11240011
Número L L60010 4789

Descripción

Descripción:

  • Con sistema de bloqueo como carraca Núm. 415SGH N.

Característica:

  • d: 13 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 54 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 34 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra