Broca de puntear CN HSS-E-n.° 112000 con caja de plástico 90° 6-12

Número de artículo: 112107 6-12
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 1835 B con h6
Número de filos Z 2
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112107 6-12
EAN / GTIN 4067263117735
Número del fabricante 112107 6-12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Juego de brocas de puntear CN en caja de plástico.
Con superficies de arrastre según DIN 1835-B. Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.

Contenido:

4 brocas de puntear CN-n.º 112000.

Contenido:

1 broca de puntear CN: Tam. 6; 8; 10; 12

Volumen de suministro:

Juego de brocas de centrar CN de 4 piezas con caja de plástico.

Nota:

Utilizar el número de revoluciones para el ⌀ de broca efectivo
(no de forma generalizada para el ⌀ exterior de la broca).