Juego de adaptadores de rosca para aplicación de 1/2 agujero M14x1,5

Número de artículo: 1120751
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Adaptador de rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1120751
    EAN / GTIN 4036976106572
    Número del fabricante 1120751

    Descripción

    Descripción:

    N° 1.81/10: Para utensilio extractor 1.38/0, 1.38/1
    N° 1.81/20: Para utensilio extractor 1.38/2
    No. 1.81/20: Para el Extractor No. 1.38/2

    Característica:

    • Rosca de conexión: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra