Juego de adaptadores roscados para aplicaciones de 1 agujero M14x1,5

Número de artículo: 1120743
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Adaptador de rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1120743
    EAN / GTIN 4036976106565
    Número del fabricante 1120743
    Número L L60160 4162

    Descripción

    Descripción:

    N° 1.81/1: Para martillos deslizantes 1.35/1, 1.35/2, contra-apoyo 1.36/1
    N° 1.81/2: Para martillos deslizantes 1.35/2, 1.35/2, contra-apoyo 1.36/3
    No. 1.81/2: Para el martillo deslizante No. 1.35/2, 1.36/2, contra soporte No. 1.36/3

    Característica:

    • rosca de conexión: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
    • Contenido (Número de piezas): 6 tlg.
    • Peso neto [kg]: 0,49 kg
    • Registro REACH Disponible: No
    • Brazo Disponible: No
    • Brazos reversibles disponibles: No

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra