Juego de piezas de empuje del eje d 25-64 mm

Número de artículo: 1120697
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1120697
    EAN / GTIN 4036976106497
    Número del fabricante 1120697

    Descripción

    Descripción:

    Las piezas de presión de husillo sirven de contraeje del extractor, ya que la fuerza pasa del husillo a la pieza de presión
    Aquí la pieza de empuje del husillo sirve como un contraeje para el Extractor, ya que el husillo transmite ahora la fuerza a la pieza de empuje

    Característica:

    • Diámetro de montaje: 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50
    • Diámetro del plato: 25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra