gancho de tracción de tamaño C 200 mm

Número de artículo: 1120549
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Brazo de extracción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1120549
    EAN / GTIN 4036976112986
    Número del fabricante 1120549
    Número L L60160 5340

    Descripción

    Descripción:

    Pata de varias piezas unidas mediante tornillos

    Característica:

    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Freno del gancho presente: no
    • Palanca de liberación rápida disponible: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra