• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Porta-herramientas

Número de artículo: 112-850
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
Tipo de producto Armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112-850
EAN / GTIN 4000896103690
Número del fabricante 112-850
Número L L60140 2040

Descripción

Descripción:

  • Recipiente, ⌀ 50 mm, 114 mm de altura, p. ej., para aguja de marcar 2150-1 o similar
  • Montaje en paredes con orificios rectangulares
  • Peso neto (kg): 0.05 kg