Micrómetro de punta con puntas de carburo, 0-1 ″, punta de 30 °

Número de artículo: 112-237
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112-237
EAN / GTIN 4946368009636
Número del fabricante 112-237
Número L L40010 10076

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra