Micrómetro de punta con puntas endurecidas, 50-75 mm, punta de 30 °

Número de artículo: 112-203
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112-203
EAN / GTIN 4946368009452
Número del fabricante 112-203
Número L L40010 8285

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 75
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra