Micrómetro de punta con puntas endurecidas, 25-50 mm, punta de 30 °

Número de artículo: 112-202
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 112-202
    EAN / GTIN 4946368009445
    Número del fabricante 112-202
    Número L L40010 1469

    Descripción

    Descripción:

    Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 25 - 50
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
    Escala: y casquillo de escala cromado mate, ø18 mm
    Fuerza de medición: 3-8
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra