Micrómetro de punta con puntas de carburo, 0-1 ″, punta de 15 °

Número de artículo: 112-189
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 112-189
    EAN / GTIN 4946368009391
    Número del fabricante 112-189
    Número L L40010 12324

    Descripción

    Descripción:

    Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 1″.
    Precisión: ±0,00015″.
    Graduación: 0,001″.
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
    Fuerza de medición: 3-8
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra