Armario para herramientas ∙ 640 mm x 250 mm x 1000 mm

Número de artículo: 111L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111L
EAN / GTIN 4000896003266
Número del fabricante 111L

Descripción

Descripción:

  • Persiana, cerrable
    Con candado y 2 llaves incluidas
  • Gancho de suspensión incluido
  • Vacío, para la dotación libre
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Peso neto (kg): 27 kg

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra