Portapuntas de 6,3 mm (1/4 ″) dentro del hexágono interior del cuadrado L.25 mm

Número de artículo: 11180010
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11180010
EAN / GTIN 4018754103843
Número del fabricante 11180010
Número L L60010 128
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Hexágono interior 1/4″
  • DIN 3126 forma D 6,3/ISO 1173 forma D 6,3
  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo
  • Acero de alto rendimiento HPQ®

Característica:

  • d: 11,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (mm): C 6,3 mm
  • Longitud [mm): 25 mm
  • Hexágono interior de salida (mm): D 6,3 mm
  • Salida hexagonal interior (pulgadas): 1/4″
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 14 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra