Extensión ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 400 mm

Número de artículo: 1117-16
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1117-16
EAN / GTIN 4000896003242
Número del fabricante 1117-16
Número L L60140 523

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 400 mm
  • Peso neto (kg): 1.9 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra