Soldador 230 V

Número de artículo: 1116C.BW
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
Tipo de producto Soldador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1116C.BW
EAN / GTIN 3662424045165
Número del fabricante 1116C.BW
Número L L60130 8655

Descripción

Descripción:

  • Doble aislamiento
  • Soldador ideal para trabajos de mantenimiento en el sector eléctrico y electrónico
  • Calentamiento normal: 15 W para trabajos de soldadura blanda
  • Potencia adicional: 40 W por pulsación de botón

Característica:

  • Peso: 0,22kg

Volumen de suministro:

  • Soldador
  • Cable de PVC con 2 clavijas (2x0,75), 1,2m de longitud
  • Enchufe europeo, 10A
  • Punta de recambio para soldador 1230.15-35-Ps

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra