DISCOS PREMIUM*** A-P01 PE Y QUICK-CHANGE 50 x R mm A-P01 PE Y A36

Número de artículo: 111567
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111567
EAN / GTIN 9003171115673
Número del fabricante 111567

Descripción

Descripción:

Con la PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change muela de fibra para la mini amoladora angular, las tareas generales de amolado se pueden realizar en lugares difíciles de alcanzar en poco tiempo. Materiales como acero, metales no ferrosos, plástico y madera no representan un desafío para este muela de fibra universalmente aplicable, por lo que es el todoterreno en su caja de herramientas. Debido a su construcción robusta, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. Benefíciese de nuestros sencillos discos sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, madera, plástico/PVC, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P01 PE Y A36
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Máxima productividad gracias a su fácil manejo
  • Fuerte, de dos capas de refuerzo de poliéster para una buena vida
  • También disponible bajo petición en la gama de grano fino (> 120)

Aplicación:

  • Para tareas generales de molienda en una amplia variedad de materiales como acero, metales no ferrosos, plástico y madera
  • Dos montajes diferentes cubren los sistemas de montaje más importantes.

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/50/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra