Pieza corredera ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 80 mm

Número de artículo: 1115-1
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1115-1
    EAN / GTIN 4000896003167
    Número del fabricante 1115-1
    Número L L60140 1782

    Descripción

    Descripción:

    • Para pasador giratorio HAZET 1114
    • Con seguro de pasador
    • Superficie: cromada, pulida
    • DIN 3122
    • Made In Germany
    • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
    • Dimensiones / longitud: 80 mm
    • Peso neto (kg): 0.63 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra