Broca de centrar HSS-E R con superficie 2 mm

Número de artículo: 111450 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
402 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: R
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado con radio: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo R
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado con radio 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 2 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 15 − 20 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Tolerancia de mango h7
s − 0,1 4,2 mm
Longitud total L 40 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,02 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111450 2
EAN / GTIN 4045197000712
Número del fabricante 111450 2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.
Características de la broca semiesférica de centrar forma R: ver n.º 111350.