Escalera polivalente de 3 tramos con travesaño nivello® de 3x13 peldaños

Número de artículo: 11144
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 3×13
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 11144
Copiar
EAN / GTIN 4031405111448
Copiar
Número del fabricante 011144
Copiar
Número L L90110 398
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio multiusos
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Escalera con longitud de escalera de hasta 3,0 m..
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia y puntal metálico desmontable
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Según TRBS 2121 Parte 2, se requiere un accesorio adecuado para trabajar en esta escalera

Característica:

  • Altura de trabajo: 10600 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 3896 mm
  • Longitud retraída: 3900 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como una escalera de acero con una parte adjunta: 6610 mm
  • longitud del conductor de 3 piezas Como gestor de inversiones: 9508 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 2557 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x13 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí