Cajas de transporte apilables

Número de artículo: 11138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Contenedor grande de transporte apilable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11138
EAN / GTIN 4031405111387
Número del fabricante 011138
Número L L90110 524

Descripción

Descripción:

  • Caja de transporte de aluminio
  • Universalmente aplicable para el transporte y almacenamiento de, por ejemplo, herramientas y dispositivos de medición, accesorios deportivos, utensilios de afición, material fotográfico o de camping
  • Robusta y estable gracias a las perlas circunferenciales y múltiples bisagras remachadas
  • Sello integral en el perfil de borde para proteger contra el polvo y la humedad
  • Cerraduras con bisagras de acero inoxidable con un dispositivo para un candado o cerradura de cilindro
  • Apilamiento seguro gracias a las esquinas de plástico resistentes a los impactos
  • Fácil transporte gracias a las asas de transporte ergonómicas y la montaña rusa opcional
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Anchura: 395 mm
  • Altura: 390 mm
  • Anchura interior: 350 mm
  • Altura interna: 350 mm
  • Longitud interior: 750 mm
  • Longitud: 788 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Volumen: 91 l