Broca de centrar HSS R 0,8 mm

Número de artículo: 111350 0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: R
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado con radio: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo R
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado con radio 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 0,8 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 4 − 6 mm
⌀ de mango Ds 3,15 mm
Tolerancia de mango h7
Longitud total L 25 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,01 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111350 0,8
EAN / GTIN 4045197000606
Número del fabricante 111350 0,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.
Brocas de centrar semiesféricas forma R:
  • Gracias a la parte semiesférica, la transición de la parte taladrada a la avellanada no está afilada como en la forma A; de este modo el peligro de rotura es más reducido.
  • En caso de desviación del ángulo, la superficie de deslizamiento en forma de anillo evita en la punta que la pieza de trabajo sólo se apoye en el canto exterior o interior. Incluso en puntas escalonadas se da un buen posicionamiento.
Cortante de un lado.