Mini-Bit-Feinzahnknarre L.90 mm

Número de artículo: 11133030
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11133030
EAN / GTIN 4018754291373
Número del fabricante 11133030
Número L L60010 6538

Descripción

Descripción:

  • diseño corto de 90 mm
  • conmutable
  • 80 dientes
  • Con mango de acero
  • Hexágono interior 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA D 6,3
  • Para encastres de destornillador de punta de 1/4 pulg
  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo
  • Para trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de solo 4,5°
  • FOD-preventivo por diseño sin tornillos

Característica:

  • a: 11 mm
  • Hexágono interior de accionamiento (pulgadas): 1/4″
  • Longitud [mm): 90 mm
  • Número de dientes: 80
  • Peso: 70 g
  • Anchura mm (b): 22,5 mm
  • Ángulo de trabajo: 4.5 °