Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A M3

Número de artículo: 111310 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 332/2
    Tipo A
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,05
    Ángulo de avellanado 60 grados
    Sentido del corte derecha
    Mango Mango cilíndrico con h7
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    ⌀ nominal DC 2,5 mm
    ⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 3,2 mm
    ⌀ D2 2. Nivel 6 mm
    Altura del escalonado L1 1. Nivel 8 mm
    Altura del escalonado L2 2. Nivel 9 mm
    Para ⌀ de pieza de trabajo 30 − 40 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Longitud total L 55 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 111310 M3
    EAN / GTIN 4062406101473
    Número del fabricante 111310 M3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    65
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    65
    Aluminio > 10 % Si
    N
    60
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    30
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    9
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    GG(G)
    K
    28
    CuZn
    N
    35
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A.
    Para la producción combinada de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar en una operación.