Broca de centrar HSS-E A con superficie, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 1,6mm

Número de artículo: 111200 1,6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 1,6 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 10 − 15 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Tolerancia de mango h7
s − 0,1 3,25 mm
Longitud total L 35 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,02 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111200 1,6
EAN / GTIN 4045197884381
Número del fabricante 111200 1,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.