Escalera polivalente de 3 tramos con travesaño nivello® de 3x7 peldaños

Número de artículo: 11107
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 3×7
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 11107
Copiar
EAN / GTIN 4031405111073
Copiar
Número del fabricante 011107
Copiar
Número L L90110 684
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio multiusos
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Escalera con longitud de escalera de hasta 3,0 m..
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia y puntal metálico desmontable
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Según TRBS 2121 Parte 2, se requiere un accesorio adecuado para trabajar en esta escalera

Característica:

  • Altura de trabajo: 6100 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 2215 mm
  • Longitud retraída: 2215 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como una escalera de acero con una parte adjunta: 3600 mm
  • longitud del conductor de 3 piezas Como gestor de inversiones: 5027 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1544 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x7 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí