{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 0,5 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | < 4 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 25 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,01 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111000 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000095 | |
Número del fabricante | 111000 0,5 |