Micrómetro ranurado, 0-25 mm, superficie de medición 2 mm

Número de artículo: 111-215
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 111-215
    EAN / GTIN 4946368009179
    Número del fabricante 111-215
    Número L L40010 1656

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro ranurado simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas. Le ofrece las siguientes ventajas: Con superficies de medición descentradas Para medir ranuras, rebajes, accesorios, etc.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 25
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra