Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO, cojinete de bolas, 1 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 1109A-10
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
Número de artículo 1109A-10
EAN / GTIN 4946368841359
Número del fabricante 1109A-10
Número L L40010 14085

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, rango de medición de 1 y 3,5 mm con diámetro pequeño - métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 mm
Graduación: 0,001
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra