Disco de tolerancias

Número de artículo: 110966
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.332 piezas en stock
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
Longitud 280 mm
Anchura 90 mm
Tipo de producto Herramienta de cálculo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Número del fabricante 110966

Descripción

Ejecución:

El disco de tolerancias sirve para la determinación rápida y fácil de los valores superiores e inferiores de los campos de tolerancia ISO (hasta una medida nominal de 180 mm). Placa base impresa por las dos caras, con cursor de lectura. De plástico de alta calidad. Gracias a la impresión en varios idiomas (alemán, inglés, francés) se puede utilizar internacionalmente.