CUCHILLO MARTOR SECUNORM SMARTCUT MDP 110700 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 110700.02
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
    Tipo de producto Cortador de láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 110700.02
    EAN / GTIN 4002632917936
    Número del fabricante 110700.02
    Número L L60170 347

    Descripción

    Descripción:

    Así es como inteligente puede ser un herramienta de corte. Metal detectable.
    Si usted tiene el SECUNORM SMARTCUT MDP en su mano, usted sabrá inmediatamente por qué el énfasis está en SMART. Por ejemplo, Smart es ligero y compacto. O que es adecuado para casi todos los materiales de corte. SMART es también que se puede utilizar de forma completamente segura en industrias sensibles. Su mango está hecho de plástico detectable en metal y su hoja está hecha de acero inoxidable. Es bueno saber, ¿verdad?
    • Material básico:
      Metal plástico detectable
    • Metal detectable
      en el trabajo, un herramienta de corte – o partes de él – a veces se pueden perder. Pero solo por un corto tiempo. Porque el plástico detectable de metal asegura que lo encuentre más rápido.
    • Desechable, dos ventajas
      El SECUNORM SMARTCUT MDP es un cuchillo desechable. Esto significa para usted: No hay riesgo de lesiones al cambiar la cuchilla. Además, la cuchilla no se puede perder en el proceso de producción.
    • ¿corredera de
      la derecha? ¿Con la izquierda? Esta pregunta no se plantea. Porque hemos equipado el SECUNORM SMARTCUT MDP con un corredera accesible desde ambos lados. ¡Elige por ti mismo!
    • Manejo perfecto
      El producto no solo se ve a mano. Su pequeño mango redondeado en realidad encaja muy bien en la mano. Aún más: Para evitar que tu pulgar se resbale, el corredera tiene ranuras.
    • Materiales de corte principales:
      Envoltura, estiramiento, película retráctil
      cinta adhesiva
      Cartón: Hasta 2 capas de
      película y telas de papel
    • Aplicación de corte:
      Abrigo de corte cinta adhesiva abierto
      o películas elásticas
      Cortar cartón abierto / cubrir lateralmente

    Característica:

    • Mango: deslizadores de 2 lados
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
    • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
    • Cerradura de transporte: No.
    • Disparador: Pulgares
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 11, 6 mm
    • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Películas y telas de papel, hilo, cordón
    • Aplicación de corte: Abrir cinta adhesiva, cortar envoltura o películas estirables, cortar abrir / cubrir los lados de cartón
    • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Metal plástico detectable
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: Sí
    • Longitud de salida de la hoja (max): 13, 7 mm
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 63
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
    • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: No.
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra