Extensión de impacto ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 330 mm

Número de artículo: 1105S-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1105S-13
EAN / GTIN 4000896002696
Número del fabricante 1105S-13
Número L L60140 5923

Descripción

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 330 mm
  • Peso neto (kg): 2.17 kg
  • Para el uso con máquinas