Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Para el transporte de equipo pesado en el nivel y especialmente en las escaleras. Estructura de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Amplio acolchado de goma, revestimiento antideslizante en la pala. Ruedas de apoyo de goma sólida con frenos. La altura del mango es ajustable y giratorio en 180°. Esto permite que la posición del mango se ajuste de forma óptima para cualquier posición de transporte. Cinturón de sujeción para asegurar la carga. Las estrellas de la escalera tienen 3 ruedas de goma sólida de color gris azulado ″sin marcas″ de 160 x 40 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Ancho de la paleta (mm): 550
Profundidad de la paleta (mm): 190
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40