Carro para dispositivos

Número de artículo: 11040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carretilla para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Número del fabricante 11040
Número L L90070 236

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Para el transporte de hornos, refrigeradores, lavadoras, etc. Amplia almohadilla de goma, revestimiento antideslizante en el pala. Ruedas neumáticas 260 x 85 mm, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 350
Ancho de la paleta (mm): 450
Profundidad de la paleta (mm): 150
Ancho total (mm): 650
Altura total (mm): 1150
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra