Alargador de toma QR de 1/4″ L.356mm

Número de artículo: 11011514
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
Número de artículo 11011514
EAN / GTIN 4018754324590
Número del fabricante 11011514
Número L L60010 7603

Descripción

Descripción:

  • Con botón QR de cambio rápido empotrado
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con bloqueo de bola
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 11,6 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Gr.: 14
  • Longitud [mm): 355 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 150 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra