Extensión de 6,3 mm (1/4 ″) con bloqueo de seguridad QR L.330 mm D.11.6 mm

Número de artículo: 11011013
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11011013
    EAN / GTIN 4018754196135
    Número del fabricante 11011013
    Número L L60010 4788

    Descripción

    Descripción:

    • QuickRelease: Trinquete, mango, extensiones y juntas universales con cerradura de seguridad forman una unidad!
    • DIN 3123 / ISO 3316

    Característica:

    • d: 11,6 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
    • Gr.: 13
    • Longitud [mm): 330 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • Peso: 145 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra