Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 759 mm x 305 mm x 115 mm

Número de artículo: 1100Z
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1100Z
EAN / GTIN 4000896002504
Número del fabricante 1100Z
Número L L60140 475

Descripción

Descripción:

  • Con llaves de vaso hexagonales dobles
  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 32 ∙ 36 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60 ∙ 65 ∙ 70 ∙ 75 ∙ 80
  • Dimensiones / longitud: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Peso neto (kg): 32.4 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 17

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal doble 1100Z-32 ∙ 1100Z-36 ∙ 1100Z-41 ∙ 1100Z-46 ∙ 1100Z-50 ∙ 1100Z-55 ∙ 1100Z-60 ∙ 1100Z-65 ∙ 1100Z-70 ∙ 1100Z-75 ∙ 1100Z-80
Pasador giratorio 1114
Pieza corredera 1115-1
Cabeza de carraca reversible 1116
Extensión 1117-8 ∙ 1117-16
Articulación universal 1121