Micrómetro, tornillo diferencial, 0-0,05 ″

Número de artículo: 110-112
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 110-112
EAN / GTIN 4946368008677
Número del fabricante 110-112
Número L L40010 14698

Descripción

Descripción:

El micrómetro con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con avance extra fino Con husillo no giratorio, especialmente adecuado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extra fino.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0-0,05″.
Precisión: ±0,00025″ / ±0,00006″.
Valor de graduación: 0,000005″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″ / ±0,00006″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra