Micrómetro, tornillo diferencial, 0-2,5 mm

Número de artículo: 110-101
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 110-101
EAN / GTIN 4946368008592
Número del fabricante 110-101
Número L L40010 81

Descripción

Descripción:

El micrómetro con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con avance extra fino Con husillo no giratorio, especialmente adecuado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extra fino.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 2,5
Precisión: ±5 µm / ±1,5 µm
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±5 µm / ±1,5 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra