TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 24

Número de artículo: 11.24
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11.24
EAN / GTIN 3148510927305
Número del fabricante 11.24
Número L L60130 5618

Descripción

Descripción:

  • Ranura ajustable en 5 direcciones
  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Tensión de hasta 135 mm
  • Mandíbulas de 17 mm de ancho
  • Mandíbula superior con ranura fresada para sujetar tubos de diámetro pequeño
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 52
  • E [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 165

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra