TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 23

Número de artículo: 11.23
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11.23
EAN / GTIN 3148510927251
Número del fabricante 11.23
Número L L60130 2789

Descripción

Descripción:

  • Ranura ajustable en 5 direcciones
  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Tensión de hasta 135 mm
  • Mandíbulas de 17 mm de ancho
  • Mandíbula superior con ranura fresada para sujetar tubos de diámetro pequeño
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 52
  • E [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 172