Pelacables para electrónica con fundas multicomponentes 140 mm

Número de artículo: 11 92 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11 92 140
EAN / GTIN 4003773016908
Número del fabricante 11 92 140
Número L L70010 131

Descripción

Descripción:

  • para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles con aislamiento de plástico o caucho Diámetro del conductor de 0,1 a 0,8 mm
  • fácil ajuste al diámetro de alambre o cordón deseado mediante tornillo moleteado y contratuerca
  • con muelle de abertura
  • el pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no hay perturbaciones en el circuito debidas a piezas cromadas descascarilladas

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 0,1 - 0,8 mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop