Alicate pelacables universales con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 11 12 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11 12 160
EAN / GTIN 4003773034964
Número del fabricante 11 12 160
Número L L70010 919

Descripción

Descripción:

  • para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles con aislamiento de plástico o goma Ø máx. 5 mm o 10 mm² de sección del conductor
  • fácil ajuste al diámetro de alambre o cordón deseado mediante tornillo moleteado y contratuerca

Característica:

  • Valores de desaislado milímetro cuadrado: 10mm²
  • Valores de pelado (diámetro): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida