Ejecución:
Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillo en la pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla, bolsillo para espátula con lugar para espátula, cuchillo, bolsillo para regla y cepillo
Bolsillos interiores con un bolsillo con cremallera
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla
Reflejo
Detalles reflectantes
Acabado
Bajo ajustable con botón
Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillo de masilla reforzado con CORDURA®
Descripción:
- Pantalones de pintor funcionales y elegantes que soportan un uso duro
- Pantalones de diseño elegante, extremadamente resistentes pero a la vez ligeros y flexibles
- El material es ripstop ligero con buena resistencia al desgarro y capacidad para soportar el desgaste
- El modelo cuenta con paneles elásticos en la entrepierna en la rodilla y en la pantorrilla para una máxima flexibilidad
- Los bolsillos para rodilleras de carga superior en tejido elástico CORDURA®, con material elástico tanto en el interior como en el exterior, proporcionan un ajuste más ergonómico
- El pantalón cuenta con un bolsillo para navaja de relleno reforzado con CORDURA®, bolsillo para navaja, detalles reflectantes dis-cretos y un bolsillo interno de malla para el teléfono
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032