Pantalón de pintor C50

Número de artículo: 109112101098C50
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
Color weiß / dunkelgrau
Talla de confección DE 50
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 109112101098C50
EAN / GTIN 7330509787816
Número del fabricante 109112101098C50

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula, Bolsillo de pierna con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bucle lateral para martillo
Obillas, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Refuerzo
Rodillas, bolsillos traseros y bolsillo de relleno reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalón de pintor con la funcionalidad adecuada necesaria para la comodidad diaria en el trabajo
  • El tejido de algodón tiene una excelente absorbencia y evita que la pintura entre en contacto con la piel
  • Bolsillos reforzados para rodilleras, bolsillos traseros y bolsillo para brochas en CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra