1/4″ Hoja de destornillador TH25

Número de artículo: 108T-25 TH25
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 108T-25 TH25
EAN / GTIN 4991644206179
Número del fabricante 108T-25 TH25
Número L L60050 10152

Descripción

Descripción:

Longitud: 25 mm
D1: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
TH25
Torx exterior con agujero
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra