Descripción:
Claro sistema modular
Para anchura hasta Ø 200 mm exterior, Ø 260 mm interior, y profundidad hasta 300 mm
Con este set podrá montar usted mismo 12 modelos de extractores también con husillo hidráulico, en cuestión de segundos
Puente para 2 patas con escala de reglaje para ajustar uniformemente el gancho extractor. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
Listo para colocar en panel de orificios para pared
Característica:
- Número de brazos: 2
- Diseño: incl. placa perforada
- Husillo hidráulico: 1.06/HSP1
- Aislamiento 1000 V: no
- Datos 3D disponibles: no
- Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
- Gancho desplazable en paralelo: no
- Gancho giratorio: no
- Freno del gancho presente: no
- Husillo hidráulico disponible: sí
- Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
- Palanca de liberación rápida disponible: no
- Tornillos incluidos: no
- Graduación de escala disponible: sí
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Punta de husillo intercambiable: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no