Corte de herramientas giratorias 100 x 1,5 x 20 mm 1,5 - 5

Número de artículo: 108728
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 108728
    EAN / GTIN 9003171087284
    Número del fabricante 108728

    Descripción

    Descripción:

    El disco de corte diamantado PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas a la hora de mecanizar herramientas giratorias de carburo. Gracias al innovador sistema de fijación, en combinación con la calidad de grano adecuada, se puede lograr un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil de la herramienta. El corte extremadamente frío de estas herramientas da como resultado los resultados más precisos y una resistencia al desgaste óptima, lo que llevará sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.

    Característica:

    • Forma: 1A1R
    • Tamaño del grano: 126
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneidad material: Metal duro
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: 1,5 - 5
    • Dimensión (D x D x H): 100 x 1,5 x 20 mm
    • Diámetro: 100 mm
    • Grosor: 1,5 mm
    • Agujero: 20 mm
    • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

    Ventaja:

    • Rendimiento de corte perfecto gracias a un innovador sistema de fijación y una calidad de grano adecuada

    Aplicación:

    • Hoja de diamante de alto rendimiento para su uso en carburo
    • Para el corte en húmedo en máquinas estacionarias

    Recomendación:

    • Max. Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático

    Características especiales:
    • Corte frío
    • Resistencia óptima al desgaste
    • La vida más alta de la herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra